Exécution:
Couleur du produit : crème
Allongement et élasticité très élevés
Longueur totale : 55 m
Largeur totale : 590 mm
Haute résistance aux solvants
Description:
Le ruban électrique en papier 3M™ 16 est un ruban adhésif élastomère thermodurcissable de 0,23 mm d'épaisseur. Il peut être utilisé comme recouvrement de bobine et ruban de spire d'extrémité. Il résiste à des températures allant jusqu'à 105 °C.
Caractéristique(s):
L'adhésif sensible à la pression et thermodurcissable assure une force de collage fiable
Avec support papier pour l'isolation
Convient pour la protection des bobines et la fixation des ancrages d'extrémité
Résiste à des températures allant jusqu'à 105 °C
Conforme à la directive RoHS 2002/65/CE
imprimable
UL® Certi�cation classe A (105°C) - E 17385 OANZ 2
Support : papier, crêpé
Adhésif caoutchouc, thermodurcissable
Remarque(s):
Fixation de fils de raccordement et positionnement
Couverture de la bobine
Gainage de finition, de couverture et de tête de bobinage