Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Pompe à main pour bidons

Réf.: 084356

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant KLP-C 25
Débit par course 0,25 l
Type de produit Pompes pour fûts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084356
Réf. fabricant 34 627 03

Description

Exécution:

Pompe à main universelle pour bidons en plastique pour aspirer de l’huile lubrifiante soluble, du diluant, du solvant, de l’antigel, etc. Tige de piston en acier inoxydable. Convient pour les bidons en plastique de 20-30 litres.

Adapté(s) pour:

Huiles de coupe: 084210 réf. 20, 084220 réf. 20. Huiles solubles: 084241 réf. 20, 084260 réf. 20, 084265 réf. 20, 084270 réf. 20.

Livraison:

Pompe universelle pour bidons, flexible en plastique de 2 m avec bec, flexible de refoulement en PVC de 2 m avec bec, avec adaptateur de raccordement pour bidons muni d’un filetage extérieur DIN 61.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange