Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince universelle, anti-déflagrante, Longueur totale: 170mm

Réf.: 759735 170

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 170 mm
Largeur mâchoires 13 mm
Norme DIN ISO 5746
Poids 285 g
Anti-déflagrant oui
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 759735 170
Réf. fabricant EA1700B

Description

Exécution:

Alliage Ampco spécial, résistant à la corrosion et antimagnétique.

Norme:

ISO 5746.

Matière(s):

Cuivre au béryllium.