{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ ext. tuyau | 12; 15; 18; 22 mm | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS02: Flamme | |
Emballage | Coffret en plastique | |
Longueur coffret en plastique | 620 mm | |
Largeur coffret en plastique | 350 mm | |
Hauteur coffret en plastique | 140 mm | |
Nombre de formes | 4 | |
Nombre de leviers de cintrage | 2 | |
Nombre de sprays de cintrage | 1 | |
Angle de cintrage max. | 180 degré | |
Type de produit | Cintreuses |
Référence article | 823010 12-22 | |
Réf. fabricant | 24500 |