{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de contrôle et de pression, graduation par pas de 20 psi | 0 psi - 860 psi | |
Plage de contrôle et de pression, graduation par pas de 1 bar | 0 bar - 60 bar | |
Plage de contrôle et de pression, graduation par pas de 0,1 MPa | 0 MPa - 6 MPa | |
Référence fabricant | RP 50-S | |
Longueur réservoir | 720 mm | |
Largeur récipient | 170 mm | |
Hauteur récipient | 260 mm | |
Volume aspiré par course | 45 ml | |
Type de produit | Pompes d'épreuve |
Référence article | 814890 | |
Réf. fabricant | 60200 |