Ressort pour pince coupante diagonale pour plastiques, Type: 135/160

Réf.: 725510 135/160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
891 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 19 mm
4 mm
Type de produit Ressort

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725510 135/160
EAN / GTIN 4045197641953
Réf. fabricant 725510 135/160

Description

Adapté(s) pour:

Pinces coupantes diagonales pour plastiques 725500 réf. 130 et 135, 725550 réf. 150 et 160.

Remarque(s):

Les ressorts réf. 135 (sauf réf. 160) conviennent aux pinces coupantes diagonales à 45° code art. 725550.