Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tuyau spiralé 1/4 pouce en nylon avec raccord 2,5 m

Réf.: 080100 2,5

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matière Tuyau spiralé en nylon
⌀ ext. tuyau 8 mm
⌀ int. tuyau 6 mm
Longueur de tuyau utile 2,5 m
Couleur bleu
Raccord du raccord mâle 1/4 pouce

Numéros d’identification et classifications

Référence article 080100 2,5
Réf. fabricant 120491

Description

Exécution:

Tuyau en nylon, donc retour de force extrêmement élevé et faibles pertes de pression.

Livraison:

Avec 1 raccord rapide et un raccord de chaque.