Mini-clé à rochets multifonction ∙ Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce) ∙ 159 mm

Réf.: 9023M-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9023M-1
EAN / GTIN 4000896227112
Réf. fabricant 9023M-1
Article hors catalogue L60140 4492

Description

Description:

Utilisation :
Permet également avec 6 pans intérieurs ouverts de 17 mm le traitement de filetages très longs
  • Utilisable pour Carré femelle 6,3 mm = 1/4 pouce Carré femelle 10 mm = 3/8 pouce et Six pans extérieurs 6,3 = 1/4 pouce grâce à l'échange des têtes de cliquet
  • Contenu :
    rochet traversant
    douille carrée 6,3 mm (14 pouce)
    douille carrée 10 mm (38 pouce)
    douille à embout-tournevis (bit) hexagonale 6,3 mm (14 pouce)
  • Forme courte
  • Vibrations réduites
  • Échappement d'air par la poignée
  • Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de 70 Nm
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 93.8 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 3.20 m/s2
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce), Carré massif 10 mm (3/8 pouce), Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 159 mm
  • Poids net (kg): 0.48 kg
  • Couple de serrage maximal : 54 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 82.8 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 400
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 84 l/min (1.4 l/sec)
Gamme d'outils pneumatiques « mini »
  • Concept innovant à 5 lamelles pour encore plus de puissance que les entraînements conventionnels
  • Haute fiabilité et service continu
  • Nombre d'outils : 4

Livraison:

Douille carrée ∙ 6,3 mm ∙ 1⁄4″ 9023M-1-020 ∙ 9023M-1-021 ∙ 9023M-1-B

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires