Clé à rochets pneumatique ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ 158 mm ∙ Mécanisme de frappe à marteaux jumelés

Réf.: 9021SR-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9021SR-1
EAN / GTIN 4000896218295
Réf. fabricant 9021SR-1
Article hors catalogue L60140 5013

Description

Description:

Utilisation :
Utilisation dans des endroits étroits
  • Sécurité de travail maximale sans effets de retour du mécanisme de frappe
  • Protège les articulations
  • Protection en caoutchouc de la tête à cliquet contre les coups et l'intrusion de poussière
  • Pour le serrage contrôlé à la main à des couples de serrage de : 260 Nm
  • Mécanisme de frappe à marteaux jumelés
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 93 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 9.84 m/s2
  • Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
  • Poignée isolée contre le froid
  • Sortie : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 158 mm
  • Poids net (kg): 0.67 kg
  • Couple de serrage maximal : 68 Nm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 82 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 500
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 68 l/min (1.1 l/sec)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange