Jeu de clés à chocs sans fil à embout-tournevis (bit) ∙ mini Profil TORX® intérieur, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce) 4.5 Nm

Réf.: 9230B-1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9230B-1
EAN / GTIN 4000896250820
Réf. fabricant 9230B-1
Article hors catalogue L60140 5723

Description

Description:

  • Pochette en matière plastique
  • Sortie : Profil TORX® intérieur, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)
  • Couple de desserrage maximal : 4.5 Nm
  • Tours/minute : 180
  • Nombre d'outils : 7

Livraison:

Embout-tournevis (bit) 2204NSLG-4
Embout-tournevis (bit) 2216NSLG-PZ1 ∙ 2216NSLG-PZ2
Embout-tournevis (bit) 2223NSLG-T20