Perceuse-percussion à batterie avec SDS plus GBH 18V-26 F, avec 2 x 5,0 Ah Li-Ion batterie, L-BOXX

Réf.: 0611910007
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0611910007
EAN / GTIN 3165140903547
Réf. fabricant 0611910007
Article hors catalogue L00590 892

Description

Description:

  • Marteau perforateur sans fil avec SDS plus GBH 18V-26 F, le GBH 18V-26 F Professional avec mandrin de perçage à desserrage rapide est le tout-en-un du segment de marteau perforateur sans fil SDS plus de Bosch et est donc idéal pour une utilisation quotidienne
  • L'extracteur de poussière professionnel GDE 18V-16 supplémentaire peut être associé au marteau perforateur et offre une solution de poussière HEPA autonome pour une mobilité maximale
  • Le marteau perforateur est également doté d'un système de contrôle de la rétrogradation et d'un système de contrôle électronique de la précision pour une meilleure manipulation et une protection accrue de l'utilisateur
  • Son puissant moteur fournit 2,6 joules d'énergie d'impact et une puissance d'abrasion élevée
  • Ce outil électrique est adapté au perçage et au ciselage du béton, de la maçonnerie, du bois et du métal
  • Il est compatible avec divers accessoires pour l'extraction de la poussière et avec toutes les batteries et chargeurs Bosch Professional 18V
  • En outre, le GBH 18V-26 F PROFESSIONAL offre diverses fonctions supplémentaires telles que vitesse constante, moteur sans balais, protection électronique du moteur , ainsi que lumière LED, couplage de surcharge, vitesse variable, verrouillage Vario et contrôle des vibrations

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 5.0 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Diamètre de perçage dans le béton avec forets marteaux : 4 - 26 mm
  • Poids avec batterie : 3.6 kg
  • Max. Diamètre de perçage dans le métal : 13 mm
  • Max. Ø de perçage bois : 30 mm
  • Vitesse nominale : 0 - 980 min-1
  • Plage d'utilisation optimale béton avec forets marteaux : 8 - 16 mm
  • Energie de frappe (selon EPTA 05/2016) : 2.6 J
  • Vitesse de frappe à vitesse nominale : 0 - 4350 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage au marteau dans béton] : 15. 2 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [burinage dans le béton] : 9.6 m/s²
  • Incertitude K [perçage au marteau dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [burinage dans le béton] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 364 mm
  • Raccordement de l'outil : SDS plus

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Guide de profondeur 210 mm
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • Serviette machine
  • Mandrin de perçage interchangeable rapide 13 mm
  • Mandrin interchangeable SDS plus
  • 2 x batterie GBA 18V 5.0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires