{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Carton | |
Référence fabricant | W 18 LT BL 11-125 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Vitesse de rotation à vide | 10 000 min-1 | |
Raccord fileté | M14 | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Niveau sonore | 92 dB | |
Vibrations maximales suivant EN | 8 m/s2 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 33 mm | |
Poids | 1,8 kg | |
Type de produit | meuleuse d’angle |
Référence article | P07004 613052840 |