Pistolet de carrosserie pour la protection du dessous de caisse et le cachetage des cavités ∙ 251 mm

Réf.: 9042P-4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pistolet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9042P-4
EAN / GTIN 4000896209613
Réf. fabricant 9042P-4
Article hors catalogue L60140 4356

Description

Description:

Utilisation :
Maintenance et nettoyage de voitures de tourisme et d'autres véhicules
Approprié pour les solutions aqueuses ou huileuses
  • Buse et tuyau faciles à changer
  • Tube d'aspiration métallique compris
  • Écoulement du liquide réglable facilement grâce au levier de tirage
  • Buse et tuyau de cavité compris
  • Quantité d’air nécessaire avec la buse : 380 l/min à 8 bar
  • Quantité d'air nécessaire avec buse : 255 l/min à 6 bar
  • Quantité d'air nécessaire avec le tuyau de cavité : 180°l/min à 8 bar
  • Quantité d'air nécessaire avec le tuyau de cavité : 165°l/min à 6 bar
  • Filetage : BSP/NPT
  • Tuyau de cavité : longueur utile de 920 mm
  • Poignée, levier de tirage et soupape en plastique acétalique
  • Joints et joints toriques en nitrile
  • Buses en acier / plastique
  • Ressort en acier à ressort trempé
  • Poids net, buse comprise, 350 grammes
  • Poids net, tuyau de cavité compris, 338 grammes
  • Cartouche de raccordement fileté : M41 x 3
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6
  • Pression de service max. [bar]: 16 bar
  • Dimensions / longueur : 251 mm
  • Champ de température: -10°C – 80°C