Jeu d'outils pour le sanitaire / le chauffage ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Hexagone c

Réf.: 1520/29
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1520/29
EAN / GTIN 4000896213429
Réf. fabricant 1520/29
Article hors catalogue L60140 4868

Description

Description:

Utilisation :
Travaux sur les unités de chauffage, installations thermales, les installations solaires, etc.
  • Jeu d'outils compacts, spécifiques pour le sanitaire, le chauffage et la climatisation
  • Agencement orienté sur la pratique permettant une utilisation confortable sur le terrain
  • Outils de manœuvre conçus pour les applications dans des zones de travail basses et étroites
  • Grande polyvalence grâce aux douilles, aux embouts-tournevis (bits), aux adaptateurs, ainsi qu'aux tournevis et aux clés mixtes à cliquet de tous les formats courants
  • Livré dans la caisse à outils pratique, redressable avec garniture en mousse souple bimatière
  • L'absence d'un outil est immédiatement visible grâce aux espaces prévus dans la garniture
  • Outils avec isolation de protection permettant un travail sûr dans les zones à haute tension (jusqu'à 1000 V)
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil Traction à 6 pans extérieurs, Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce), Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH2 ∙ T10 – T40
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 29

Livraison:

Clé mixte à cliquet 606-10 ∙ 606-13 ∙ 606-17 ∙ 606-19
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-70
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-40
Tournevis détecteur de tension 839-1
Douille ∙ 6 pans 850-7 ∙ 850-10 ∙ 850-13
Rallonge 867-2
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Embout-tournevis (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Embout-tournevis (bit) 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T30 ∙ 2223N-T40
Adaptateur 2250-1
Adaptateur 2304N

Produits adaptés

Pièces de rechange