Coffre à outils ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur ∙ 44

Réf.: 1520/56
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1520/56
EAN / GTIN 4000896111183
Réf. fabricant 1520/56
Article hors catalogue L60150 33

Description

Description:

  • « Slim-Line » – d'une hauteur de 105 mm uniquement
  • Pour une utilisation universelle, par ex. à la maison, pour les loisirs ou le jardin
  • Rangement clair et sûr des outils
  • Protection contre la chute des outils grâce à un rangement maintenant les pièces
  • Compartiment vide avec couvercle pour les petites pièces
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs, Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil Pozidriv PZ, Profil à 6 pans intérieurs, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ2 ∙ T9 – T40
  • Dimensions / longueur : 445 mm x 360 mm x 105 mm
  • Poids net (kg): 6.01 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 56

Livraison:

Clé à fourche double 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Pince multiprise 760-2
Tournevis HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65
Tournevis HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Tournevis HEXAnamic® 802-PZ2
Tournevis détecteur de tension 839-1
Douille ∙ 6 pans 880-8 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-20 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6
Pince coupante diagonale 1803-22
Lampe stylo à LED 1979N-71
Scie à métaux 1981
Clé mâle coudée 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-07 ∙ 2100-08
Jeu de clés mâles coudées 2115/8KH
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Mètre à rubans 2154-2
Couteau universel 2157
Ciseaux universels 2158