• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Pince universelle multifonctions isolées avec gaines bi-matière, homologuées VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute chromée 145 mm

Réf.: 08 26 145 T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 08 26 145 T
EAN / GTIN 4003773081401
Réf. fabricant 08 26 145 T
Article hors catalogue L70010 1713

Description

Description:

  • Pince universelle compacte à forte démultiplication à mâchoires en pointe.
  • Pour tous travaux usuels d’installation et de réparation.
  • maniable pour travailler dans des zones difficiles d’accès grâce à la forme effilée de sa tête, à mâchoires en pointe (protection anti-inversion)
  • mors à contour convexe d‘un côté pour saisie en toute sécurité de pièces plates
  • rainurage fraisé dans la zone de préhension, permettant de bien maintenir et tirer de petites pièces, telles que pointes, clous et boulons
  • la pince universelle multifonctions fiable et polyvalente des nomades
  • coupe facile grâce à son articulation à forte démultiplication
  • avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
  • grande longévité et becs solides
  • Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 3,0mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,0mm
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 8,0mm
  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 16,0mm²
  • Protection contre les chutes : oui
  • Testé VDE : oui
  • chromé
  • isolés avec des gaines multi-composants, testés VDE ; avec œillet de fixation isolé intégré pour la mise en place d'une sécurité anti-chute
  • Outils à tétons
  • Tranchant avec facette

Norme:

  • DIN ISO 5746
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900