{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Longueur mors | 50 mm | |
Forme de mâchoire | pointue-ovale | |
Norme | DIN ISO 5745 | |
Exécution des mors | intérieur rugueux | |
Poignée | Gaine à plusieurs composants | |
Matériau pince | Acier au chrome-vanadium | |
Surface pince | chromé | |
Type de produit | Pinces à becs plats |
Référence article | 711600 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035060 | |
Réf. fabricant | 30 25 160 |