{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Surface | phosphate de manganèse, mâchoires polies | |
Capacité de serrage pour six-pans | 28 mm | |
Serrage pour tubes | 1 pouce | |
Nombre de crans pour réglage | 10 | |
Norme | DIN ISO 8976 | |
Exécution des mors | Mâchoires de prise crantées, de type serre-tube | |
Poignée | Revêtement en plastique antidérapant | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Anti-déflagrant | non | |
Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
Autoserrage | oui | |
Dispositif de protection contre le coincement | oui | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Référence article | 706000 180 |