Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, manche ″revolver″, 7462 x 3,0-6,0 Nm

Réf.: 05074717010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074717010
EAN / GTIN 4013288188168
Réf. fabricant 05074717010
Article hors catalogue L60020 4051

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera
  • Manche ″revolver″ Kraftform pour la transmission de couples particulièrement élevés, multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage ergonomique
  • Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137002001)
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant
  • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
    À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique préréglé à la demande du client avec manche ″revolver″
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée
  • Manche Kraftform pour des vitesses de travail élevées

Livraison:

  • Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7462 x 3.0-6.0 Nm

Remarque(s):

ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (3,0 - 6,0 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 3 Nm) : 659934 600