Description:
- Tournevis dynamométrique Wera.
- Protection sûre contre les décharges électrostatiques et les dommages qu'elles causent.
- Avec couple préréglé en usine à la demande du client.
- Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
- La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure avec l'outil spécial 05137003001.
- Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
- Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
- Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
- Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
- Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série Wera 9) et HIOS 4 mm (série Wera 21).
À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.
Avantage(s):
- Tournevis dynamométrique ESD Kraftform préréglé à la demande du client et ajustable
- Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
- Manche Kraftform pour des vissages rapides et ergonomiques
- Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et HIOS 4 mm
- Déclic parfaitement audible et resenti à l'atteinte du couple réglé
Livraison:
- Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm
Remarque(s):
ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (0,3 - 1,0 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 0,3 Nm) : 05074828001