Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tournevis pour TRI-WING® 2

Réf.: 669040 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 375 TRI-WING®
Profil Tri-Wing® 2
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 178 mm
Profil d'entraînement Tournevis Tri-Wing
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 669040 2
Réf. fabricant 05028120001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple.
Lame en acier à outils fortement allié, surface chromée mate, extrémité noire. Symbole de vis et taille à l’embout du manche.

Adapté(s) pour:

Toutes les vis du système de vissage TRI-WING ®, très répandu dans les secteurs de la domotique, de l’électronique et de l’aéronautique.