Douille tournevis, 3/8 pouce pour Torx® longue TX25

Réf.: 637549 TX25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX25
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Dim. profil A 4,4 mm
⌀ côté entraînement 17,5 mm
Longueur 107 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637549 TX25
EAN / GTIN 4062406265496

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lame en acier de haute qualité, non revêtue.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.