• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Jeu de douilles d'écrou de moyeu de roue pour véhicules utilitaires DAF ∙ RENAULT ∙ Volvo ∙ Carré creux 25 mm (1 pouce) ∙ Profil à 6 pans extérieurs ∙ 105 ∙ 118 mm

Réf.: 4937-105/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4937-105/2
EAN / GTIN 4000896201938
Réf. fabricant 4937-105/2
Article hors catalogue L60140 5224

Description

Description:

  • Le tube de guidage à visser permet une utilisation flexible
  • Carré intérieur Entraînement 25 = 1″ ou Six pans extérieurs 60 mm
  • DAF avec tube de guidage
  • RENAULTVolvo sans tube de guidage
  • Avec collerette de guidage extérieure
  • Manœuvre avec une clé à chocs (9014MG-1 ∙ 9014MG-2) ainsi qu'une clé dynamométrique (6160-1CT ∙ 6170-1CT)
  • Précision dimensionnelle élevée
  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 25 mm (1 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 105 mm
  • Dimensions / longueur : 118 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 136 mm
  • Nombre d'outils : 2