Jeu : Clé à fourche double ELECTRIQUE N°12A / 13 13 pièces.

Réf.: 96404654
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96404654
EAN / GTIN 4018754080830
Réf. fabricant 96404654
Article hors catalogue L60010 442

Description

Description:

  • Clé avec pouce, largeurs de clavette inégales dans une poche de rouleau
  • Exécution droite, position de mâchoire 15° et 75°
  • Construction intelligente stable, mince et légère
  • Haute résistance à la flexion grâce au double profil en T.
  • Surface antidérapante et respectueuse de la peau grâce à la finition ronde STAHLWILLE
  • extrêmement résistant, exceptionnellement durable
  • Forgé dans une matrice, durci et refroidi dans un bain d'huile
  • Acier au chrome, chromé.
  • Sac à roulettes robuste avec fermeture auto-agrippante en polyester
  • Les insertions réseau permettent de visualiser l'outil inséré
  • Protection sécurisée de l'outil avec un encombrement minimal
  • Logo STAHLWILLE brodé

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 13
  • Plage: 5/32 - 9/16
  • Contenu: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 ″
  • No.: 12a/13
  • Poids: 320 g