Jeu de clés mâles coudées avec tête sphérique pour vis à 6 pans creux, colorées, angle de 100°, tige courte, revêtement par poudre, avec code de couleurs par taille en emballage libre-service

Réf.: 2212.LH-10 RB CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2212.LH-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733244072
Réf. fabricant PB 2212.LH-10 RB CN
Article hors catalogue L60060 1953

Description

Description:

  • Clés mâles coudées avec tête sphérique RainBow, tige courte, angle à 100°, modèle long, dans un support
  • pour vis à 6 pans creux
  • tige courte et angle à 100°, plus de vis inaccessibles
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Profil: pour vis à six pans creux mm