Clé mâle coudée à tête sphérique pour vis six pans creux, modèle long. Tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°. Alliage spécial doté d’une élasticité exceptionnelle et d’une dureté élevée.

Réf.: 212.L 4 CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212.L 4 CN
EAN / GTIN 7610733263868
Réf. fabricant PB 212.L 4 CN
Article hors catalogue L60060 3208

Description

Description:

  • Clés mâles coudées avec tête sphérique, modèle long
  • pour vis à 6 pans creux
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps