{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Propriété électrostatique | VDE 1000 V | |
Pour ⌀ conducteur multiple | 50 mm | |
Pour conducteur simple | 500 mm2 | |
Longueur totale | 780 mm | |
Norme | DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 | |
Poignée | isolées | |
Utilisation | mécanique, deux mains | |
Matériau | Poignées: tube d'acier trempé | |
Tête | Lame: acier traité | |
Branches démontables | oui | |
Avec ressort d'ouverture | non | |
Tête de coupe interchangeable | oui |
Référence article | 730460 780 |