Maillet à frappe amortie et marteau rivoir sans rebond, manche en fibres de verre de première qualité Absorption du rebond par des poids dans la tête du marteau - permets des coups nets et précis

Réf.: 305.6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 305.6
EAN / GTIN 7610733254798
Réf. fabricant PB 305.6
Article hors catalogue L60060 2985

Description

Description:

  • Maillet à frappe amortie et marteau rivoir, sans rebond
  • avec l'embout en plastique comme maillet
  • embout en plastique avec insert d’acier trempé, pour l'utilisation comme marteau rivoir
  • manche en fibre de verre de première qualité, résistant contre les cassures et les entailles
  • solidement ancré dans le tube du manche avec colle à deux composants, sécurité maximale lors du travail
  • amortissement du rebond par des poids intégrés dans la tête du maillet, pour des coups riches et précis
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 50 mm
  • Longueur de la tête de marteau: 107 mm
  • Longueur entière marteau: 385 mm