Maillet à frappe amortie et marteau rivoir sans rebond, manche en bois hickory des Etats Unis certifié FSC Absorption du rebond par des poids dans la tête du marteau - permets des coups nets et précis

Réf.: 304.4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 304.4
EAN / GTIN 7610733238286
Réf. fabricant PB 304.4
Article hors catalogue L60060 2546

Description

Description:

  • Maillet à frappe amortie et marteau rivoir, sans rebond
  • avec l'embout en plastique comme maillet
  • embout en plastique avec insert d’acier trempé, pour l'utilisation comme marteau rivoir
  • manche en bois hickory certifié FSC®, antidérapant, robuste et durable
  • fixé solidement dans le tube du manche par une clavette et une goupille fendue, mais facilement remplaçable
  • amortissement du rebond par des poids intégrés dans la tête du maillet, pour des coups riches et précis
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Correspondance entre le manche et la taille du marteau: 4
  • Diamètre: 35 mm
  • Longueur de la tête de marteau: 100 mm
  • Longueur entière marteau: 330 mm