Jeu de pieds à coulisse, plage de mesure 150 mm Vernier 1/50 3

Réf.: 410107 3
Remise
99,60 €
Fixer le prix 3 Unité (26,80 € / 1 Unité)
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 13,35 € /pcs.
  • 51,00 € /pcs.
  • 28,30 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
486 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempées
  • Tableau de filetage: Tableau des pieds à coulisse

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,02 mm
Lecture commutable mm / pouce
Graduation 1/50 mm
Graduation 1/128 pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur ⌀ 1,6
Blocage Vis de blocage en haut
Longueur de bec 40 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Etui
Tableau de filetage Tableau des pieds à coulisse
Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 410107 3
EAN / GTIN 4067263100027

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Graduation fine, à fort contraste.
Vis de blocage en haut.
Coulisseau ergonomique. Lecture sans erreur grâce au vernier coloré en retrait.
Surfaces de mesure rodées finement.

Livraison:

3 × pieds à coulisse 410105 réf. 150.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange