Pac avec réglage fin a vernier 750 mm avec réglage fin

Réf.: 415090
Remise
De  246,00 €
Prix valable jusqu’au 31 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
155 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Description

Exécution:

Pointes de mesure biseautées pour les mesures au fond du filetage et dans des gorges étroites. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures. Graduation à fort contraste pour une lecture aisée lors des mesures intérieures et extérieures. Lecture directe de la mesure intérieure grâce à la graduation supplémentaire. Avec réglage fin. Avec vis d'arrêt. Entièrement trempés pour la réf. 300, surfaces de mesure trempées à partir de la réf. 500.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Métrologie 2024"