Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 499204 SJ210

      Rugosimètre SJ210

      Marque: Mitutoyo
      Interface Interface RS232C
      Interface Port USB
      Interface Interface Digimatic
      Etalonnage Q1
      Etalonnage Q2

      Rugosimètre SJ210

      Disponible immédiatement
      Prix unitaire
      2 215,00 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
      SJ210

      Ajouter un service

      • 87,80 €
      • 157,00 €
      • 3,99 €

      Descriptif produit

      Exécution:

      Systèmes de mesure autonomes et portatifs, destinés à mesurer la rugosité. Force de mesure 0,75 mN suivant DIN / ISO. Unité d’avance séparée pour mesures dans des endroits confinés et pour fixation sur des supports. Filtre de Gauss avec correction de phase suivant DIN EN ISO 16610-21 (remplace la norme DIN EN ISO 11562). Protection automatique du palpeur lors du transport. Fonction d’étalonnage automatique et mémoire intégrée pour les conditions de mesure.
      • Ecran couleur TFT 2,4 pouces, orientable électroniquement. Unité d'avance intégrée ou utilisable séparément. Mémorisation des données et conditions de mesure sur une carte Micro-SD.
      • Toutes les grandeurs caractéristiques courantes suivant DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI et conditions librement sélectionnables.

      Livraison:

      Avec unité d’avance avec pointe de contact, adaptateur secteur, étalon de rugosité et sac de transport.

      Accessoire(s):

      Transmetteur et palpeur pour petits alésages (à partir de 2,5 mm) 499210, patin pour pièces plates et cylindriques 499220 réf. Z-KUFE, pieds d’appui (2) 499220 réf. FUSS, adaptateur pour fixation dans le trusquin vertical 499220 réf. H-ADAPT, pied de réglage en granit 499415, câble de données 498430.

      Attention:

      German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

      Remarque(s):

      Logiciel d’analyse gratuit ainsi que d’autres adaptateurs et palpeurs disponibles sur demande.

      Données techniques

      Vitesse de palpage
      0,25; 0,5; 0,75 mm/s
      Représentation graphique
      Profil de mesure, courbe BAC, courbe ADC 
      Détection de longueur de la course de mesure
      16 mm
      Imprimante intégrée
      non 
      Cut-Off (λc)
      0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
      Normes de rugosité
      DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF 
      Plage de mesure maximale
      360 µm

      Accessoires et pièces de rechange

      • Câble de connexion USB2 Mitutoyo Ref.  498430 USB2
        Disponible immédiatement
        107,00 €
      • Disponible immédiatement
        732,00 €
      • Accessoire(s) H-ADAPT Mitutoyo Ref.  499220 H-ADAPT
        Disponible immédiatement
        90,00 €
      • Transmetteur / palpeur 6/90 Mitutoyo Ref.  499210 6/90
        Disponible immédiatement
        637,00 €
      • Câble de connexion D1 Mitutoyo Ref.  498430 D1
        Disponible immédiatement
        48,00 €
      • Transmetteur / palpeur 6/60 Mitutoyo Ref.  499210 6/60
        Disponible immédiatement
        594,00 €
      • Accessoire(s) Z-KUFE Mitutoyo Ref.  499220 Z-KUFE
        Disponible immédiatement
        90,00 €
      • Câble de connexion D2 Mitutoyo Ref.  498430 D2
        Disponible immédiatement
        62,00 €
      • Accessoire(s) FUSS Mitutoyo Ref.  499220 FUSS
        Disponible immédiatement
        133,00 €
      • Transmetteur / palpeur 2,5 Mitutoyo Ref.  499210 2,5
        Disponible immédiatement
        637,00 €