Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Endoscope rigide 250 mm

Réf.: 492736 250

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ sonde 5,5 mm
Longueur de travail (sans objectif) 250 mm
Direction de visée 0 degré
Angle d'ouverture d'image 40 degré
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492736 250

Description

Exécution:

Grâce aux tubes en acier spécial et aux optiques de haute qualité, ces endoscopes sont idéaux pour un usage industriel dans des conditions difficiles. Le raccordement pour conduit de lumière standard (ACM) facilite le branchement des sources de lumière nécessaires. Mise au point à l’aide d’une bague sur l’oculaire. Mise au point aisée à proximité ou au lointain sans devoir déplacer l’endoscope. Optique à lentille puissante avec correction des couleurs.

Adapté(s) pour:

FlexiVision 100 avec caméra HD 492866.

Livraison:

Avec objectif de rechange à direction de visée 0°.

Accessoire(s):

Sources de lumière à LED 492846 et 462860.

Remarque(s):

Les tubes réflecteurs coulissants et les objectifs permettent de modifier la direction de visée à 70° ou 90°. En cas d’utilisation de tubes réflecteurs, le diamètre de travail grossit en fonction du tube réflecteur. Tubes réflecteurs et objectifs de rechange sur demande.