Étalon de réglage du micromètre de profondeur, 0-300 mm

Réf.: 515-571
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
Référence article 515-571
EAN / GTIN 4946368096964
Réf. fabricant 515-571
Article hors catalogue L40010 1957

Description

Description:

Pour vérifier et calibrer les micromètres de profondeur. Une cale étalon de 25 mm équipée de métal dur est incluse et sert de point de référence. Les cales étalons, logées dans un boîtier robuste par pas de 25 mm, permettent un réglage précis du micromètre de profondeur.

Caractéristique(s):

Plage de mesure : 0 - 300
Mesure : 430
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte en bois avec certificat de contrôle d'usine, bloc de référence de 25 mm en métal dur