Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Micro-endoscope souple 2500 mm

Réf.: 492758 2500

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Direction de visée 0 degré
Angle d'ouverture d'image 85 degré
⌀ sonde 2,4 mm
Longueur de travail (sans objectif) 2 500 mm
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492758 2500
Réf. fabricant MO.242500.0085

Description

Exécution:

Petit diamètre et conception en fibre optique souple pour la mesure des pièces les plus fines.
Grâce aux tubes en acier spécial et aux optiques de haute qualité, ces endoscopes sont idéaux pour un usage industriel dans des conditions difficiles. Le raccordement pour conduit de lumière standard (ACM) facilite le branchement des sources de lumière nécessaires. Mise au point à l’aide d’une bague sur l’oculaire. Mise au point aisée à proximité ou au lointain sans devoir déplacer l’endoscope. Optique à lentille puissante avec correction des couleurs.

Adapté(s) pour:

FlexiVision 100 avec caméra HD 492866.

Accessoire(s):

Sources de lumière à LED 492846 et 462860.

Remarque(s):

Les tubes réflecteurs coulissants et les objectifs permettent de modifier la direction de visée à 70° ou 90°. En cas d’utilisation de tubes réflecteurs, le diamètre de travail grossit en fonction du tube réflecteur. Tubes réflecteurs et objectifs de rechange sur demande.