Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

FlexiVision 100 avec tête de caméra HD pour endoscopes avec oculaire DIN BASIC

Réf.: 492866 BASIC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492866 BASIC
Réf. fabricant 95.4110

Description

Exécution:

FlexiVision 100 est une unité de base de caméra conçue pour les applications industrielles. Grâce à ses fonctions variées, il est possible d'obtenir des informations supplémentaires sur les images pendant l'inspection, ce qui permet de procéder au contrôle avec plus d'efficacité et de fiabilité. Affichage directement sur l'écran HD (un ordinateur n'est pas nécessaire). Possibilité d'enregistrement des images sur clé USB. Possibilité de combiner une poignée de caméra FlexiScope 3 et une tête de caméra HD.
Avec tête de caméra HD compatible avec tous les endoscopes équipés d’un oculaire DIN. Une source de lumière séparée est nécessaire.

Avantage(s):

  • Résolution full HD (1920×1080)
  • Documentation en images

Livraison:

Unité de base de caméra FlexiVision 100, tête de caméra HD avec câble DVI, clé USB, bloc d’alimentation, matériel de nettoyage et mallette de transport.

Accessoire(s):

Endoscope industriel 492734 - 492758, source de lumière 492846 ou 492860.