Testeur de dureté Leeb HN-D, Plage de mesure 960-170, lisibilité 1, capteur D

Réf.: HN-D
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Duromètre, Leeb

Numéros d’identification et classifications

Référence article HN-D
EAN / GTIN 4045761139671
Réf. fabricant HN-D
Article hors catalogue L40250 2152

Description

Description:

  • Utilisation confortable: la conception compacte permet des applications beaucoup plus variées qu‘avec les appareils traditionnels
  • L‘appareil de mesure est conçu pour être manipulé d‘une seule main et permet ainsi à l‘utilisateur un travail plus rapide et flexible
  • Écran LCD moderne: optimisé pour les applications industrielles: l‘éclairage forte et le rétroéclairage modulable permettent la lecture de n‘importe quelle direction
  • Teste dans toutes les directions de contrôle (360°) grâce à une fonction de compensation automatique
  • Capteur de rebond interne incluse (type D)
  • Affichage des valeurs mesurées: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL)
  • Bloc de référence de dureté non compris dans la quantité livrée
  • Mémoire des données interne pour 500 données de mesure au maximum avec la date et l‘heure
  • Interface de données USB, y compris le câble d’interface USB
  • Livré dans une mallette de transport robuste

Caractéristique(s):

  • Incertitude de mesure ± 4 HLD
  • Dimensions totales L×P×H 22×35×147 mm
  • Fonctionnement sur batterie interne, de série, autonomie jusqu'à 16 h sans rétroéclairage, temps de charge env. 3 h
  • Adaptateur secteur externe en série
  • Poids net env. 0,20 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires