{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Lecture | 1 HR | |
Affichage | Ecran tactile 6,5 pouces | |
Méthode de contrôle | Rockwell / Rockwell Superficiel | |
Référence fabricant | NEXUS 610RS | |
Interface | USB-2; RS232; LAN RJ45 | |
Echelles Rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, W, X, Y | |
Utilisation | motorisé | |
Charge d'essai principale | 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg | |
Pré-charge d'essai | 3; 10 kg | |
Largeur de sonde max. | 250 mm | |
Hauteur de sonde max. | 165 mm | |
Alimentation | 220 −240 V / 50 Hz | |
Longueur | 505 mm | |
Largeur | 250 mm | |
Hauteur | 745 mm | |
Poids | 82 kg | |
Type de produit | Duromètres |
Référence article | 495073 610RS |