• Les articles de service ne peuvent pas être commandés séparément, mais doivent être ajoutés à l’article correspondant.

Etalonnage Equerres plates, à chapeau et à filament, Longueur de branche max.: 100mm

Réf.: 025000 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Temps de traitement env. 2-3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de branche max. (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de branche max. 100 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 025000 100
EAN / GTIN 2050002056411