Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Comparateur numérique Bluetooth lecture 0,01 mm 12,5 mm

Réf.: 404301 12,5
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme Norme usine
Plage de mesure 12,5 mm
Lecture commutable 0,0001 mm
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,0012 mm
Interface Interface Digimatic; Port USB; Interface Bluetooth
Indice de protection IP IP 54
Force de mesure 0,65 - 0,9 N
⌀ axe de fixation h6 8 mm
Métrologie numérique
⌀ corps max 59,5 mm
Epaisseur du boîtier 32,9 mm
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Application radio HID (Human Interface Device); Logiciel du fabricant; Application mobile HCT
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
Type de produit Jauge à cadran

Numéros d’identification et classifications

Référence article 404301 12,5
EAN / GTIN 7640125712971

Description

Exécution:

Boîtier robuste avec grand champ d’affichage et affichage analogique supplémentaire. Mode d’économie d’énergie et remise en marche automatique, système absolu. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n’importe quelle valeur. Deux valeurs de référence peuvent être mémorisées. Inversion du sens de comptage.
Compatible avec l’application HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498948, batterie 404310 réf. PACK.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange