{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164 | |
Type de jauge | Calibre ENTRE; Calibre N'ENTRE PAS | |
Plage de tolérance | a; b; c; cd; j; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Valeur de tolérance | -3,3 mm - 1,65 mm | |
Qualité | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Dim. nominales | 23,001 mm - 27,999 mm | |
Matériau | Acier spécial pour calibres | |
Type de produit | Calibres à mâchoires doubles |
Référence article | 484225 G | |
EAN / GTIN | 2050001956453 |