{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Planéité de la face avant | 0,01 mm | |
Planéité des surfaces latérales | 0,002 mm | |
Perpendicularité | 0,002 mm | |
Longueur | 600 mm | |
Largeur | 800 mm | |
Epaisseur | 70 mm | |
Poids | 90 kg | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Marbre de mesure |
Référence article | 431882 800X600 |