{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | CE I | |
Graduation bord supérieur | 1 mm | |
Graduation bord inférieur | 1/2 mm | |
Erreur admissible | 0,2 mm | |
Matériau | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur | 1 000 mm | |
Section, largeur | 35 mm | |
Section, épaisseur | 1,5 mm | |
Type de produit | Règles |
Référence article | 461620 1000 | |
EAN / GTIN | 4975364041234 |