Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Visseuses débrayables à couple de serrage Visseuse à poignée centrale, Type: 711257

Réf.: 071109 711257

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 14 V
Référence fabricant ASM 14-12
Type de moteur Moteur EC sans balais
Tension de la batterie 14,4 V
Plage de couples 3 Nm - 12 Nm
Plage de vitesses de rotation 50 min-1 - 500 min-1
Porte-outils 1/4 pouce HEX (E 6,3)
Forme Visseuse à poignée centrale
Poids, batterie comprise 1,3 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 071109 711257
EAN / GTIN 4014586877198
Réf. fabricant 71125700950

Description

Exécution:

Les visseuses débrayables ACCU TEC de FEIN sont conçues pour des exigences maximales en matière de vissages précis dans la production en série.
  • Moteurs EC sans balais offrant une durée de vie nettement prolongée et une réduction des frais d'entretien jusqu'à 80 %.
  • Remise en marche différée après le vissage pour éviter le “resserrage du vissage”.
  • Verrouillage de remise en marche en cas de charge insuffisante de la batterie pour le vissage.
  • Tolérances de serrage faibles pour une qualité de vissage élevée.
  • Couples de serrage précis et constants, indépendamment du type de vissage.
  • Visseuse à contrôle de couple de serrage, coefficient de répétabilité > 2,0 à ±10 % (rapporté à 6 Sigma) suivant ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Le couple de desserrage est 25 % supérieur au couple de serrage.
Visseuse débrayable (batterie Li-Ion). Sans entretien jusqu'à 500 000 vissages.

Livraison:

La visseuse est livrée sans batterie, chargeur, ni outil de réglage. Commander la batterie, le chargeur et l'outil de réglage adaptés à la machine.

Remarque(s):

Appareils de contrôle de couple, voir code art. 654300 et suivants.
Capteurs de couple/d'angle de rotation, voir code art. 654381.
Batteries et chargeurs adaptés, voir code art. 073836 et suivants.
Service d'étalonnage sur demande.

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier