{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | C18HZ | |
Capacité de la batterie | 4 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Longueur course | 20 mm | |
Cadence | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Poids | 2,5 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 7,2 m/s2 | |
Particularité | FIXTEC, LED | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078220 C18HZ | |
Réf. fabricant | 4933441340 |