{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | WSG 17-70 INOX | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 700 W | |
Vibrations maximales suivant EN | 5 m/s2 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 31 mm | |
Poids | 2,4 kg | |
Dispositif homme-mort | non | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Particularité | Vitesse variable | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077111 722213 | |
Réf. fabricant | 72221360000 |