Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lampe sans fil à LED Version 0 sans batterie, 18 V, Type: M18ONESLSP

Réf.: 073211 M18ONESLSP
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18ONESLSP-0
Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Angle de départ 180 degré - 360 degré
Flux lumineux 4 400 lm
Flux lumineux niveau 2 2 100 lm
Durée d'éclairage 8 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Poids sans batterie 4 700 g
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073211 M18ONESLSP
Réf. fabricant 4933459155

Description

Exécution:

Lampes robustes à batterie li-ion de forte luminosité
  • Technologie ONE-KEY™ pour paramétrage avancé et contrôle sans fil du projecteur jusqu’à 15 m.
  • Luminosité et durée de vie optimisées lors de la détermination de la puissance entre 0 et 4400 lumens.
  • Programmation de la temporisation automatique (le projecteur s’allume et s’éteint automatiquement à des heures spécifiques).
  • Commande d’éclairage électronique à 180° et 360° pour éclairage de surface ou ambiant.
  • Hybride: utilisation avec des batteries M18™ REDLITHIUM-ION™ ou un câble.

Le projecteur de chantier offre un éclairage complet à 360 degrés. Solution idéale pour l’éclairage de surfaces ainsi que pour les travaux en hauteur.
  • Solution d'éclairage puissante TRUEVIEW™.
  • Trou de suspension renforcé et crochet métallique auto-centrant pour accrocher le projecteur à des boulons ou des tuyaux.
  • En cas d'utilisation du câble, il est possible de brancher plusieurs projecteurs en série.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Adapté(s) pour:

Batteries 18 V Milwaukee (073816 MB18 et 073827 MB18).

Livraison:

Lampe sans fil sans batterie ni chargeur.