Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Batterie Li-Ion FE12 V

Réf.: 073836 FE12

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,5 Ah
Tension de la batterie 12 V
Adapté pour Appareils Fein 12 V
Type de produit Batterie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073836 FE12
EAN / GTIN 4014586881157
Réf. fabricant 92604168020

Description

Exécution:

Batterie Li-Ion avec indication de l'état de charge et technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine contre toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. 100% compatible avec tous les outils sans fil 12 V FEIN et les outils sans fil 18 V avec interface MultiVolt.