Etagère en panneau de particules, Largeur 1536 mm, Profondeur: 469mm

Réf.: 990890 469
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,77 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur plan de travail: 16

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur plan de travail 16 mm
Largeur 1 536 mm
Profondeur 469 mm
Epaisseur 16 mm
Matériau étagère Panneau de particules
Exécution tablette Tablette fixe; Tablette droite
Type de fixation des tablettes Perforations
Montage par le client oui
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990890 469
EAN / GTIN 4004514224965
Réf. fabricant 18340-N

Description

Livraison:

Paire de montants fournie.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier