Etagères en panneaux d’acier 600 mm

Réf.: 991030 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 4,10 €
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 2 500 mm
Profondeur 600 mm
Largeur étagère 2 500 mm
Profondeur étagère 600 mm
Largeur panneau 300 mm
Epaisseur panneau 1,25 mm
Pour profondeur de rayonnage 600 mm
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 991030 600
EAN / GTIN 4004514226327
Réf. fabricant 19589

Description

Livraison:

Paire de montants fournie.